ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ 衿ぐり切替え七分袖ニット BCK7102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48550968
品番
BCK7102
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
21号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
61
アズワン品番
64-6297-97
生地
クールコアミニピケ
色番
16