ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ ラウンドネック七分袖ニット BCK7103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551056
品番
BCK7103
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
21号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.1
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
61
アズワン品番
64-6298-07
生地
フルダルスムース
色番
15