エスコ
ガラス切り(厚物用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48551739
品番
EA845AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合
【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)
141
質量(g)
79
刃径(Φmm)
3
角度(°)
【ホイール】158
切断能力
10000m(距離換算)
適合板厚(mm)
10~25
切断板厚(mm)
10~25
刃角(°)
158
材質(刃)
カーバイト
材質(ハンドル)
プラスチック