ガラス切り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48551757 品番EA845BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,115
販売価格(税別)
4,650

フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。

全長(mm)140 適合板厚(mm)3〜6 刃角(°)135 材質(刃)カーバイド 材質(ハンドル)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする