曜日別特売
EA910SK-23 抗菌衛生サンダル エスコ 48551924

抗菌衛生サンダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1足注文コード48551924品番EA910SK-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
材質塩化ビニールブラックサイズLL質量(g)390タイプ抗菌衛生サンダルサイズ(cm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 外にごみを捨てに行くとき、隣の建屋に移動するとき
サンニクス株式会社

履き口がつぶれていて、足を入れるときにいちいち手で上げないと履けない。
つぶれた部分が持ち上がるように厚紙をサンダル内側に入れて履いているが、厚紙が弱くなると元に戻ってしまう。製品としてひどいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする