ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552027
品番
BCO5100
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
67.2
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
110.7
アズワン品番
64-6299-59
生地
ミュルーズクロス
色番
9