ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552088
品番
BCO5101
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
パンジー
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
71
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
132
アズワン品番
64-6299-65
生地
プリントブッチャー
色番
13