ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552149
品番
BCO5102
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ローズ
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル80、毛16、レーヨン4
ウエスト(cm)
77.9
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
64-6299-71
生地
ファンシーツイードCK
色番
8