ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552185
品番
BCO5103
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
グリーン×ホワイト
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル74、毛26
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
64-6299-75
生地
ペッパーツイードCK
色番
4