ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552203
品番
BCO5103
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
グリーン×ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル74、毛26
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
97
ヒップ(cm)
106
アズワン品番
64-6299-77
生地
ペッパーツイードCK
色番
4