ギケン
ギケンの ドリル
ギケンの 超硬ドリル
ギケンの 超硬ストレートシャンク
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
注文コード
48552256
品番
GK-HFZX-OH0300GQA
参考基準価格(税別)
¥24,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
HRC35〜40以下の鋼に対応。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数
4
全長(mm)
62
溝長(mm)
21
被削材
炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3
コーティング
GQAコート
抜代(mm)
1.8
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
商品説明動画
切削速度がゼロバリ従来品の約2倍!!鉄用4枚刃ゼロバリX
参考になった