ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552273
品番
BCO5104
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、袖ぐり消臭テープ付き
胸囲(cm)
86
混率(%)
身頃(柄)/ポリエステル72、毛28、スカート(無地)/ポリエステル100
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
127
アズワン品番
64-6299-84
生地
アートフルタータン
色番
3