ボンシェルジュ ワンピース BCO5104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552325 品番 BCO5104
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ホワイト×ブラック サイズ7号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、袖ぐり消臭テープ付き 胸囲(cm)86 混率(%)身頃(柄)/ポリエステル72、毛28、スカート(無地)/ポリエステル100 ウエスト(cm)70 肩幅(cm)37 袖丈(cm)47 着丈(cm)94 ヒップ(cm)127 アズワン品番64-6299-89 生地アートフルタータン 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする