ボンシェルジュ ワンピース BCO5105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552386 品番 BCO5105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ボルドー サイズ9号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、左胸名刺ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル99、ポリウレタン1 ウエスト(cm)74.4 肩幅(cm)38 袖丈(cm)50 着丈(cm)95 ヒップ(cm)98.7 アズワン品番64-6299-95 生地アラベスクジャガード 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする