ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552395
品番
BCO5105
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ボルドー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、左胸名刺ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル99、ポリウレタン1
ウエスト(cm)
78.4
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
102.7
アズワン品番
64-6299-96
生地
アラベスクジャガード
色番
3