ボンシェルジュ ワンピース BCO5106

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552535 品番 BCO5106
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ブルー サイズ9号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)71 肩幅(cm)36 袖丈(cm)48 着丈(cm)95 ヒップ(cm)132 アズワン品番64-6300-11 生地ジャガードチェック 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする