手旗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5本) 注文コード 48552615 品番 EA916XL-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970
材質綿 寸法(mm)300×420 グリーン ハンドル径(Φmm)13 ハンドル長さ(mm)450 柄タイプ木柄 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする