ボンシェルジュ ワンピース BCO5107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552639 品番 BCO5107
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
レッド サイズ9号 性別女性用 タイプ左脇斜めポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)74.1 肩幅(cm)37 袖丈(cm)50 着丈(cm)92 ヒップ(cm)97.5 アズワン品番64-6300-21 生地ダブルラッセル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする