エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 手旗
手旗
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
48552658
品番
EA916XL-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
材質
綿
寸法(mm)
300×420
色
ホワイト
ハンドル径(Φmm)
13
ハンドル長さ(mm)
450
柄タイプ
木柄
入数(本)
5