ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5107
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552666
品番
BCO5107
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左脇斜めポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
83
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
67.1
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
90
ヒップ(cm)
90.5
アズワン品番
64-6300-24
生地
ダブルラッセル
色番
10