ボンシェルジュ ワンピース BCO5108

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552824 品番 BCO5108
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
オーキッド サイズ7号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)72 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)93 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-6300-40 生地ラチネ 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする