洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48552929 品番EA928AJ-355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。

全長(mm)203 毛丈(mm)50 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)プラスチック ブラシ寸法(mm)100×110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする