ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5109
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ×ブラック
サイズ
11号
注文コード
48553025
品番
BCO5109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ×ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
95
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
93
ヒップ(cm)
103.2
生地
2WAYストレッチ
色番
1