ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5109
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48553043
品番
BCO5109
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ベージュ×ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
113.2
生地
2WAYストレッチ
色番
1