ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
15号
注文コード
48553165
品番
BCO5110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
97
ヒップ(cm)
158
アズワン品番
64-6300-74
生地
バックサテン
色番
8