ボンシェルジュ ワンピース BCO5700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48553235 品番 BCO5700
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ブルー サイズ5号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)64 肩幅(cm)36 袖丈(cm)18 着丈(cm)91 ヒップ(cm)143 アズワン品番64-6300-99 生地プリントジャガード 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする