ボンシェルジュ ワンピース BCO5702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48553357 品番 BCO5702
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ブルー×ホワイト サイズ9号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73.8 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)18 着丈(cm)92 ヒップ(cm)98 アズワン品番64-6301-12 生地セオαニット 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする