ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5704
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48553549
品番
BCO5704
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
両脇シームポケット、後ファスナー開き、袖ぐり消臭テープ付き、袖裏無し
胸囲(cm)
86
混率(%)
身頃(柄)/ポリエステル100、スカート(無地)/トリアセテート60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
69.6
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
94
ヒップ(cm)
94
生地
サラクールドビーCK
色番
16