ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48553628 品番 BCP6100
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック サイズ5号 性別女性用 ウエスト(cm)59 ヒップ(cm)95.6 タイプ両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)69.8 アズワン品番64-6301-75 生地2Wアイリーニ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする