ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48553646
品番
BCP6100
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
99.6
タイプ
両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
70.8
アズワン品番
64-6301-77
生地
2Wアイリーニ
色番
16