ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
70
注文コード
48553664
品番
BCP6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
ウエスト
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
103.6
タイプ
両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
71.8
アズワン品番
64-6301-79
生地
2Wアイリーニ
色番
16