ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
ボンシェルジュ テーパードパンツ BCP6102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48553847
品番
BCP6102
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
101
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエストゴム、裏地無し
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
丈(cm)
63(裾上げ済み)
アズワン品番
64-6301-97
生地
2WAYストレッチ
色番
16