ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
ボンシェルジュ タックスカート BCS2100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554093
品番
BCS2100
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
127
タイプ
ジャストウエスト、両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6302-32
生地
バックサテン
色番
16