ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
ボンシェルジュ マーメイドスカート BCS2101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48554163
品番
BCS2101
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
99
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル71、毛29
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6302-39
生地
ファンシーツイード
色番
15