エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの その他洗濯用品
物干しロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48554390
品番
EA951FB-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
構造ロックステッチ。
色
白
径(Φmm)
【紐】4.7
使用荷重(kg)
15
ロープ長さ(m)
30