エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
物干し竿上げ棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48554408
品番
EA951FB-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)
230
材質(グリップ)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×3.5×1000
材質(ヘッド)
ナイロン
材質(パイプ)
スチール(塩ビコーティング)