エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
ネームタグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48554575
品番
EA956VA-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
色
橙
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
27×52
寸法(縦×横)(mm)
52×27
入数(個)
10