ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48554748 品番 BCS2104
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ホワイト サイズ15号 性別女性用 ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)103 タイプウエストハング、左脇シームポケット、左脇ファスナー開き 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)53 アズワン品番64-6302-97 生地ダブルラッセル 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする