ボンシェルジュ タイトスカート BCS2107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48555247 品番 BCS2107
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ブラック サイズ19号 性別女性用 ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)112 タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム、後センターベンツ 混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14 丈(cm)55 アズワン品番64-6303-48 生地2WAYストレッチ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする