ボンシェルジュ タックスカート BCS2700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48555308 品番 BCS2700
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブルー サイズ13号 性別女性用 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)144 タイプジャストウエスト、後ファスナー開き 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)53.5 アズワン品番64-6303-81 生地ボーダーオーガンジー 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする