ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
ボンシェルジュ タックスカート BCS2700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48555317
品番
BCS2700
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
15号
性別
女性用
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
148
タイプ
ジャストウエスト、後ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53.5
アズワン品番
64-6303-82
生地
ボーダーオーガンジー
色番
7