ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48555423
品番
BCS2702
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
100
タイプ
ウエストハング、右脇シームポケット、左脇ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6303-93
生地
シングルラッセル
色番
16