ボンシェルジュ Aラインスカート BCS2703

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48555484 品番 BCS2703
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ベージュ サイズ13号 性別女性用 ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)101 タイプウエストハング、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)ポリエステル70、アセテート30 丈(cm)55 生地ABツイル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする