ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ボンシェルジュ ベスト BCV1100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48555658
品番
BCV1100
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
両左箱ポケット、両胸名刺ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル71、毛29
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6304-44
生地
ファンシーツイード
色番
16