ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ボンシェルジュ ベスト BCV1101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48555737
品番
BCV1101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後センターベンツ、背ベルト付き
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6304-52
生地
2Wアイリーニ
色番
16