ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ボンシェルジュ ベスト BCV1101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
11号
注文コード
48555746
品番
BCV1101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後センターベンツ、背ベルト付き
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6304-53
生地
2Wアイリーニ
色番
16