曜日別特売
BCV1101 ボンシェルジュ ベスト BCV1101 ボンマックス 48555773

BCV1101 ボンシェルジュ ベスト BCV1101 ボンマックス 48555773
BCV1101 ボンシェルジュ ベスト BCV1101 ボンマックス 48555773
BCV1101 ボンシェルジュ ベスト BCV1101 ボンマックス 48555773
BCV1101 ボンシェルジュ ベスト BCV1101 ボンマックス 48555773

ボンシェルジュ ベスト BCV1101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1着注文コード48555773品番BCV1101
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
サイズ
17号
色
ブラック
タイプ
両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後センターベンツ、背ベルト付き
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6304-56
生地
2Wアイリーニ
色番
16
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする