ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ボンシェルジュ ベスト BCV1102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48555886
品番
BCV1102
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
21号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
57
アズワン品番
64-6304-67
生地
ブリリアントツイード
色番
1