ボンシェルジュ ベスト BCV1102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48555929 品番 BCV1102
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
グレイ サイズ11号 性別女性用 タイプ両胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 アズワン品番64-6304-71 生地ブリリアントツイード 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする