ボンシェルジュ ベスト BCV1104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48556193 品番 BCV1104
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック サイズ11号 性別女性用 タイプ両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ、背抜き仕立て 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 アズワン品番64-6304-98 生地2WAYストレッチ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする